Tuerca de expansión, tipo 2 Zona de atornillado abierta
Tuerca de expansión, tipo 2
MP-VW/AUDI-FIXING-HEADLIGHT
Nº de art.
050087933
EAN 4011231430289
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca
- No se puede retorcer
- Resistente a la corrosión
- Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente
- La brida puede servir de elemento separador
- Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo
- Se puede reutilizar después de haberse desmontado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Fijación de chapas mediante tornillos
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del tornillo | 4,8-4,8 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,7-1,5 mm |
Longitud mínima/máxima | 6,8-7 mm |
Altura total | 12 mm |
Anchura mínima/máxima | 7-7,2 mm |
Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 90230846 |