Pistola para manguito homocinético Neumática
Herram. exp. manguito trans., neum., para pistola
INTRODUCTOR-NEUMATICO-FUELLES
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abre el manguito flexible sin esfuerzo y de forma uniforme para facilitar su inserción en el eje.
Elimina la necesidad de lubricación y la dificultad que implica el método antiguo
- Adecuada para manguitos flexibles de 15-115 mm
- Presión máx. de 8 bar (110 PSI)
- Conexión 1/4" - 18 NPT
1 año de garantía
Hojas de datos(X)
Antes de conectar el conducto de aire a la herramienta para manguitos, coloque el manguito flexible de goma sobre los brazos de la herramienta (extremo grande primero). Asegúrese de que los
extremos de los brazos se introduzcan desde la abertura superior del manguito de goma. Para colocar un manguito en una junta interior, primero dé la vuelta al manguito,
deslizándolo sobre los brazos de la herramienta.