Cubeta de goteo de aceite para coche
Recipiente colector de aceite para coche
-AUFFANGWANN-HDPE-16LTR
Nº de art.
0891400016
EAN 4052703445196
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico recipiente de recogida de aceite y líquidos con desagüe cerrable y asas de transporte fabricada en plástico HDPE resistente a los impactos y a la temperatura
- Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, álcalis, etc.
- No más derrames gracias a su boquilla sellable y al borde alto
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 580 mm |
Anchura | 450 mm |
Altura | 167 mm |
Contenido | 16 l |
Material | HDPE - Polietileno de alta densidad |
Resistencia a temperatura mínima | -25 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -25 hasta 100 °C |