Guante de protección Para mecánicos, color negro
Guante para mecánicos, negro
GUANTE MECANICO NEGRO TALLA 8
Nº de art.
0899405028
EAN 4053479364902
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Universal glove with good mechanical resistance and special surface texturing for excellent dry and wet grip
- Forro de nailon al 100 %, sin costuras, con recubrimiento de látex
- Parte posterior abierta transpirable
- Buena resistencia a la abrasión
- Muy buen agarre y destreza
- Sin silicona
Nivel de rendimiento: 2131X conforme a la norma EN388
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Construcción, agricultura, almacenes, sector de la automoción
- Trabajos de montaje y taller de envergadura baja a intermedia con una buena capacidad de agarre en zonas secas y húmedas.
- Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil.
Tamaño | 8 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | Nailon |
Material del revestimiento | Caucho natural con acabado arrugado |
Material | Tejido de nailon con revestimiento de látex reducido |
Normas | EN 388 |
Categoría | II |