Surtido de destornilladores TX
Set de destornilladores ZEBRA TX 7 piezas
CLASIFICADOR-DEST-TX-7UDS
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
7 destornilladores: TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
No apto para equipamientos interiores de vehículos ORSYmobil con cajón de 48 mm de alto
Hojas de datos(X)
Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.
Profundidad | 185 mm |
Anchura | 335 mm |
Altura | 54 mm |
Tamaño de la sección de espuma | 2 |
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
DEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX10X80MM
ZEBRADEST.ZEBRA TX INVIOLABLE TX15
ZEBRADEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX20X100MM
ZEBRADEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX25X100MM
ZEBRADEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX27X115MM
ZEBRADEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX30X115MM
ZEBRADEST.ZEBRA TX INVIOLABLE TX40
ZEBRACLASIFICADOR VACIO 0965900502
TOOLSYSTEMUnidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.