Guante de vinilo desechable
Guantes desechables, vinilo
GUANTE-DESECHABLE-VINILO-TRANSPARENTE-M
Nº de art.
089946002
EAN 4011231843584
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes desechables hidrófugos
- Sin polvo
- En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para tareas pequeñas de montaje e inspección
- Decoración, pintura en spray y pulimento
- Clasificación de piezas pequeñas
- Lavado a máquina y labores de mantenimiento
- Trabajo de laboratorio y procesamiento de alimentos
Color | Transparente |
Tamaño | M |
Material | Vinilo |
Acabado interior | Sin polvo |
Normas | EN 420 |
Categoría | I |
Longitud | 240 mm |
Espesor de material | 0,12 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,03 mm |