Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Arandela de seguridad Para ejes, DIN 6799, acero fosfatado

DIN 6799, acero fosfatado
SEARN-DIN6799-(PHR)-D15,0

Nº de art. 0490150
EAN 4011231411691
Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela de seguridad Para ejes, DIN 6799, acero fosfatado

Nº de art. 0490150

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

15 mm

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

16-24 mm

Diámetro interno (d1)

12,61 mm

Diámetro exterior (d2)

29,4 mm

Grosor (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Material

Acero

Superficie

Fosfatado

Formulario

AR

Compatible con RoHS