Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Zapatos de Seguridad S3 Dieléctricos

Bota de seguridad S3 dieléctrica
ZAP.SGDAD.CANA ALTA NEG.DIELEC. T 37

Nº de art. 5357180370
EAN 4066443035289

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapatos de Seguridad S3 Dieléctricos

Nº de art. 5357180370

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de seguridad destinado a brindar protección contra el contacto directo de circuitos eléctricos energizados con tensiones inferiores a 600V.

Protección superior para los pies.


  • Puntera metálica

  • Plantilla metáloca resistente a perforaciones

  • Dieléctricos hasta 600V

  • Suela con reliev, antiestática y antideslizante


Comodas y seguras.


  • Suela de PU de doble densidad con absorción de impactos en la zona del talon.

  • Plantilla interior anatómica y antibacterial

  • Fabricado en cuero liso negro con foro interior respirable

  • Resistente a la humedad
Aviso

El calzado de seguridad aislante no debe ser usado en lugares donde exista peligro de explosión. No adecuado para trabajo en agua. Para que el calzado mantenga sus propiedades durante el uso, la planta debe estar exenta en todo momento de humedad, contaminación y fisuras.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso como calzado de trabajo, en lugares donde se requiera protección dieléctrica y/o del tipo S3.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas