Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Zapatos de Seguridad S3 Dieléctricos
Calzado de seguridad destinado a brindar protección contra el contacto directo de circuitos eléctricos energizados con tensiones inferiores a 600V.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Protección superior para los pies.
- Puntera metálica
- Plantilla metáloca resistente a perforaciones
- Dieléctricos hasta 600V
- Suela con reliev, antiestática y antideslizante
Comodas y seguras.
- Suela de PU de doble densidad con absorción de impactos en la zona del talon.
- Plantilla interior anatómica y antibacterial
- Fabricado en cuero liso negro con foro interior respirable
- Resistente a la humedad
El calzado de seguridad aislante no debe ser usado en lugares donde exista peligro de explosión. No adecuado para trabajo en agua. Para que el calzado mantenga sus propiedades durante el uso, la planta debe estar exenta en todo momento de humedad, contaminación y fisuras.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Para uso como calzado de trabajo, en lugares donde se requiera protección dieléctrica y/o del tipo S3.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!