Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Cepillo tipo pincel

Cepillo tipo pincel p. acero inox alambre ondulado
CEPILLO TIPO PINCEL LATON 17MM

Nº de art. 0714691213
EAN 4061975976529

Precios visibles tras iniciar sesión
Cepillo tipo pincel

Nº de art. 0714691213

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cepillos con alambres ondulados, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.
  • Elaborado en Latón: utilizado en acero inoxidable.

  • Eje con diámetro de 6 mm.

  • Ideal para utilizar en taladros y esmeriladores.
Aviso
  • No usar los cepillos en máquinas con velocidad superior a la recomendada.

  • No retirar las protecciones de la máquina.

  • La oxidación o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares.

  • Limpieza de pequeñas superficies.

  • Eliminación de rebarbas.

  • Limpieza de residuos de combustión.

  • Limpieza y terminación de moldes.

  • Trabajos de acabado.
Instrucciones
  • Respete la velocidad recomendada al utiliza en taladro o esmeriladora.

  • El trabajo de desbaste/limpieza se debe realizar con las puntas de los alambres.

  • Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto de curvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.

  • Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas