Grapa de plástico Tipo 9
Grapas tipo abeto, tipo 9
GRAPA FIAT REF.ORIG. 4 27 43 60
Nº de art.
0500025206
EAN 4047376890480
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forma de abeto basta, base de abertura central conectada con una barra fina
Ahorra costes y tiempo
Montaje a presión rápido y fácil
Se asienta firmemente en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6,5-6,5 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 3-12 mm |
Diámetro de la cabeza | 15 mm |
Altura de la cabeza | 2 mm |
Longitud debajo de la cabeza | 12 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Color | Negro |
Tipo de vehículo | Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 4274360 |