Cinta de carrocería redonda
Cinta de sellado butilo carrocería coche redonda
CINTA-ESTANQUEIDAD-CIRCULAR-D10MMX10M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelentes propiedades adhesivas
La cinta es altamente adhesiva y tiene una excelente capacidad de adhesión permanente en una amplia variedad de superficies, como metal, plástico, madera, piedra, etc.
Buena resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua
También se puede utilizar en exteriores y resiste a la lluvia y a cualquier otra condición meteorológica (no es adecuado para su uso bajo el agua).
Resistente al paso del tiempo y a altas temperaturas
- Cuando se utiliza correctamente, la adhesión y el sellado perfecto pueden durar varios años
- También es adecuado para aplicaciones que están sujetas a altas temperaturas, por ejemplo, sellado en la carrocería
Impermeable a la difusión de vapor
La cinta de sellado forma un sello hermético y evita que la humedad penetre en la carrocería.
Amortiguación del ruido y las vibraciones
Autovulcanizante
Sin disolventes ni silicona
Sellado inmediato
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Uso universal para sellar solapamientos y conexiones roscadas en el sector de vehículos, en la construcción de contenedores y caravanas, por ejemplo:
- Entre guardabarros y carrocería
- En las luces de freno y las luces traseras
- En los guarnecidos y techos solares
También se puede utilizar para tareas de sellado generales para proporcionar protección contra polvo, humedad y vibraciones en los sectores eléctrico, de maquinaria y construcción, así como en tecnología de aire acondicionado y ventilación, por ejemplo:
Entre piezas atornilladas, áreas de unión, juntas, todo tipo de alojamientos y fracturas de tuberías.
Las superficies que se vayan a sellar deben estar secas y sin restos de polvo o grasa La temperatura de procesamiento no debe ser inferior a +5 °C. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo de Würth (n.º art. 0892875). La cinta de la carrocería redonda debe colocarse con cuidado sobre la superficie. Al unir las superficies de sellado, obtendrá un sellado perfecto. El butilo presenta una tendencia de "flujo en frío" (flujo característico de la cinta). Por lo tanto, los productos de butilo siempre deben asegurarse mecánicamente, p. ej., atornillando las piezas o aplicando un perfil a presión. Una presión de contacto excesiva en el perfil "expulsará" el compuesto sellador. Nunca comprima los productos de butilo al punto cero (utilice la arandela suministrada como distanciador).
Base química | Caucho butilo |
Color | Negro |
Longitud | 10 m |
Diseño | Redondo |
Diámetro (Ø) | 10 mm |
Clase de materiales de construcción/condiciones | B2 / de acuerdo con DIN 4102 |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 100 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizontal, a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50 % |