Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Pastilla para baño químico ECO-W

Desinfectante en pastilla para baño químico ECO-W
PASTILLA PARA BAÑO QUIMICO ECO-W 400G

Nº de art. 0899891100
EAN 4066443038198
Precios visibles tras iniciar sesión
Pastilla para baño químico ECO-W

Nº de art. 0899891100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Desinfectante solubilizador de material orgánico y neutralizador de olores para baños químicos.

Características


  • Producto en pastilla.

  • Alto rendimiento.

  • Acción bactericida.

  • Neutraliza olores.

  • Posee acción duradera.

  • Exento de formol en su composición.

  • Cumple con la norma ISO 14.000


Ventajas


  • Altamente concentrado.

  • 4 pastillas (160 gr) rinden hasta 20 Litros de producto final.

  • Elimina microorganismos y bacterias.

  • Elimina malos olores.

  • Actúa hasta por 12 horas, dependiendo de la frecuencia de uso.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

La cantidad a aplicar dependerá de la condición general del lugar a ser desinfectado. Diluyendo 160 gr (4 pastillas) del producto en 20 Litros de agua, tendremos un producto pronto uso. En vehículos nuevos, colocar el producto en el reservorio de agua. En los vehículos antiguos, colocar directamente en el fondo del vaso sanitario, ya que estos vehículos no poseen acceso al reservorio. En baños químicos, colocar el producto en el reservorio de detritos. Aplique la pastilla directamente el en reservorio colector conforme se indica a continuación.

Base química

Ácido cítrico

Olor/fragancia

Bosque

Color

Verde

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones de densidad

a 20°C

Contenido

500 ml