Escalera de tijera de aluminio Con remaches
Escalera de tijera con peldaños, aluminio
ESCALERA ALUMINIO WURTH 2X3PELD
Nº de art.
0962931503
EAN 4045727063675
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño remachado
- Peldaños de 85 mm de profundidad con superficie dentada que garantizan una colocación segura, cómoda y firme
- Estable, buena resistencia a la torsión
- Conexión puntal-pedal con remaches especiales
- Puntales de apalancamiento adicionales
- Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños y los puntales están fabricados a partir de perfiles de aluminio extruido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Aluminio |
Superficie | Bruñido |
Número de peldaños | 2 x 3 |
Longitud | 0,73 m |
Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior) | 0,43/0,34 m |
Medidas de riel | 84,6 mm x 20,2 mm |
Distancia de escalón | 230 mm |
Profundidad del peldaño | 85 mm |
Área de soporte según TRBS 2121-2 | Sí |
Longitud de zancada | 0,73 m |
Altura, vertical | 0,64 m |
Capacidad de carga | 150 kg |
Altura del soporte | 0,21 m |
Altura de trabajo | 1,71 m |
Altura de alcance | 2,21 m |
Peso | 4,7 kg |
Normas | EN 131 |