Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aceite de encofrado para madera

Aceite de encofrado para madera
DESMOLDANTE P/ENCOFRADOS DE CONSTR.

Nº de art. 0893110212
EAN 4056807919430
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aceite de encofrado para madera

Nº de art. 0893110212

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para encofrados de madera, listo para usar

A base de aceites especiales emulsionados en agua


  • La acción de ablandamiento facilita el desmontaje de elementos de encofrado

  • Mejora el aspecto estético de productos de hormigón

  • Protege el encofrado y prolonga su vida útil

  • Facilita la limpieza del encofrado


Sin disolventes


  • No inflamable

  • Con poco olor

  • Facilidad de uso
Aviso

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni en caso de lluvia inminente o sobre superficies mojadas. Agite el agente separador antes de usarlo. Protege de las heladas



El asesoramiento técnico indicado, aunque se basa en nuestra mejor experiencia, debe considerarse meramente ilustrativo y debe confirmarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Sea como fuere, es responsabilidad del usuario comprobar personalmente nuestros productos para verificar su idoneidad para la finalidad prevista

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto especializado para el encofrado de madera. Puede utilizarse tanto sin diluir como diluido, en función del grado de absorción de los paneles de aplicación

Instrucciones

Las superficies que vayan a cubrirse deben limpiarse. Agite el producto antes de usarlo. Por lo general, está listo para su uso, pero en el caso de superficies menos absorbentes, puede diluirse una parte de agente separador en 2 o 3 partes de agua. En paneles nuevos, si el producto se absorbe al instante, se recomienda aplicar una segunda capa. Se puede aplicar mediante cepillado o pulverización. Se recomienda la aplicación mediante pulverización para evitar consumir una cantidad excesiva de producto. Espere hasta que esté completamente seco antes de pulverizar, como mínimo 4-5 horas, y protéjalo de la lluvia



Rendimiento


1 litro de agente separador para paneles de madera permite tratar más de 60 m2 de superficie, en función del grado de disolución y del estado de desgaste del encofrado al que vaya a aplicarse

Contenido

25 l

Base química

Aceite especial completamente sintético

Densidad

0,92 kg/l

Condiciones de densidad

a 20°C

Densidad/condiciones

0,92 kg/l / a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

1 °C

Condiciones de temperatura máxima

35 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

89 cSt

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 15°C

Clórico

No

Olor/fragancia

Característica

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

89 cSt / a 15°C

Peso del producto (por artículo)

24,000 kg

Peso del contenido

23 kg