Limpiador industrial multiusos Eco
Limpiador industrial multiusos ECOLINE
DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONC.ECO 4L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con certificación de logotipo ecológico
- Completamente biodegradable
- Elaborado al 100 % a base de productos sostenibles
- Sin componentes orgánicos volátiles (COV)
- Totalmente soluble en agua
- Sin fosfatos
- Una opción mejor tanto para su salud como para el medio ambiente
Limpieza potente
- El desengrasante a base de agua más potente del mercado actual
- Ahorra tiempo gracias a su bote en espray listo para usar
- Un producto concentrado que ahorra dinero
Producto seguro y fácil de usar
- Enguaje fácil
- No corrosivo
- No inflamable
- pH: 11,5
- Con agradable perfume
Hojas de datos(X)
Ideal para trabajos de limpieza de todo tipo, incluidos aquellos en suelos, paredes, carpintería, motores, porcelana, superficies de plástico, apliques, cortinas venecianas, encimeras, armarios, acero inoxidable, talleres de mantenimiento, turismos y camiones.
Basta con pulverizar y eliminar con un paño.
Contenido | 4 l |
Olor/fragancia | Producto de limpieza |
Color | Violeta |
Valor de pH | 10,5 |
Densidad | 1,01 g/cm³ |
Peso del contenido | 4,04 kg |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable | Sí |