Surtido de llaves de vaso TX de 1/2 pulg.
Surtido herramientas ZEBRA llave de vaso 1/2 pulg.
CJTO. VASOS TX 1/2
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- TX interior: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- TX exterior: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
No apto para el equipamiento interior del vehículo ORSYmobil con cajones de 48 mm de altura, sistema de estanterías ORSY1 con cajones de 55 mm de altura y altura de los cajones ORSYBULL de 62 mm
Hojas de datos(X)
Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.
Profundidad | 335 mm |
Anchura | 98 mm |
Altura | 65 mm |
Tamaño de la sección de espuma | 1 |
Número de piezas en el surtido/juego | 17 Uds |
VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.10
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 EXT. E.11
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 EXT. E.12
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 EXT. E.14
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 EXT. E.16
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 EXT. E.20
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 EXT. E.24
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX20
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX25
ZEBRAVASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX45
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX55
ZEBRAVASO TX WURTH 1/2 INT. TX60
ZEBRAFMINRT-(0965900201)
TOOLSYSTEMUnidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.