Fresa para aluminio y PVC Tipo A
Fresa de tipo A para aluminio y PVC
FRESOLIN-HSS-ALUMINIO-FORMA-A-6X60MM
Nº de art.
061814 06
EAN 4045989107506
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Un filo de corte
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Especialmente adecuada para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC
![]() | |
Longitud útil (NL) | 14 mm |
Diámetro del vástago (d) | 8 mm |
Longitud (L) | 60 mm |