Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Llave dinamométrica de 1/4"

Llave dinamométrica 4-20 Nm
DINAMOMETRICA-1/4-(4-20NM)

Nº de art. 071471 20
EAN 4011231722964
Precios visibles tras iniciar sesión
Llave dinamométrica de 1/4"

Nº de art. 071471 20

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con cuadradillo exterior intercambiable
  • Precisión de ± 3 % del valor establecido, según la norma ISO 6789:2003

  • Ajuste sencillo y preciso girando la empuñadura

  • Con cabeza de carraca de dentado fino (72 dientes) para trabajar en los lugares más estrechos

  • Escala en Nm y también en libras de fuerza por pie cuadrado

  • La activación acústica y tangible del par de apriete evita el apriete excesivo de los tornillos

  • Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo

  • Con certificado de calibración
Aviso
  • Después del uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.

  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

1/4 pulgada

Rango de medición mínimo/máximo del par

4-20 Nm

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

40-180 lbf.in

Es posible el apriete a la derecha

Es posible el apriete a la izquierda

No

Par de apriete de valor de escala

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Longitud (L1)

220 mm

Longitud de la palanca (L2)

205 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

17 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

25 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

40 mm