Banco de trabajo de montaje móvil MW
Banco de trabajo de montaje móvil MW
WRKSTWG-MW 1
Nº de art.
0962610101
EAN 4045727331200
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Banco de trabajo excepcionalmente robusto y espacioso para aplicaciones profesionales de taller
- Diseño de chapa metálica maciza
- Dimensiones exteriores incl. empuñadura (A x F x Al): 1260 x 925 x 600 mm
- Carga total: 450 kg
- Altura de trabajo: 885 mm
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro para cajones y puertas
- Cajones con protección para evitar su apertura
- Cajones parcialmente extensibles montados sobre ruedas, capacidad de carga máxima de 30 kg
- Asa lateral robusta
- Ruedas hechas de goma, ruedas giratorias de ∅ 125 mm (dos con freno de bloqueo), ruedas de rodadura de ∅ 125 mm
- Panel de madera de haya púrpura maciza, tipo barra, encolado, engrasado
- Dimensiones de la parte superior: 1200 x 25 x 600 mm (An. x Al. x Pr.)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de cajones | 5 Uds |
Diseño del cajón | 2 cajones, An 459 x F 535 x Alt 65 mm |
Anchura x altura x profundidad | 1260 x 925 x 600 mm |
Capacidad de carga | 450 kg |
Material | Chapa de acero |
Superficie | Barnizado |
Número de rollos | 4 Uds |