Llave de vaso de 1/2 + 1/4 pulg. Sistema de herramientas
Set llaves vaso 1/2 + 1/4 pulg. Red Line, 57 pz.
JUEGO DADOS 1/2 Y 1/4 57PZAS REDLINE
Nº de art.
5763900901
EAN 4046777438208
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
57 piece set
Contenido:
Piezas del set de 1/2":
- Impronta Allen: WS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
- 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;
- Extensiones: 125 mm, 250 mm;
- Articulación;
- Adaptador de tres posiciones hembra de 3/8" x macho de 1/2";
- Carraca de 1/2";
Piezas del set de 1/4":
- Impronta Allen: WS de 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
- Extensiones: 100, 150 mm;
- Articulación;
- Adaptador de tres posiciones hembra de 3/8" x macho de 1/4";
- Acoplamiento hembra de 1/4" x macho de 1/4";
- Carraca de 1/4";
- Mango de destornillador de 1/4";
- Puntas: PH del 1/2/3; SL de 0,8 x 5,5; Allen del 3/4/5/6;
- TX del 10/15/20/25/27/30/40.
Aviso
No apto para el equipamiento interior de vehículos ORSYmobil con cajones de 48 mm de altura y sistema de estanterías ORSY1 con cajones de 55 mm de altura
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Profundidad | 32 mm |
Anchura | 468 mm |
Altura | 38 mm |
Tamaño de la sección de espuma | 4 |
Número de piezas en el surtido/juego | 57 Uds |