Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
El disco de corte Fire Cut Acero, está desarrollado para garantizar una óptima relación costo/beneficio en el corte de diversos materiales como acero carbono e hierro.
Disco estándar con un rendimiento excepcional.
Disco de corte desarrollado para corte de acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes rápidos, precisos y con excelente costo-beneficio.
Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
Uno para todo. Mandril de sujeción para discos de corte y desbaste con orificio de 6 mm o 10 mm para uso en amoladoras axiales o rectas.
Muy buen rendimiento de corte con una larga vida útil
El disco de corte Premium Cut es un producto desarrollado para realizar cortes en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.