Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

DISCO DE CORTE PARA ACERO INOX. THUNDER

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

DISCO DE CORTE PARA ACERO INOX. THUNDER

Disco de corte desarrollado para corte de acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Buena duración.

  • Mínimo desperdicio de material.

  • Consumo reducido de energía.

  • Baja liberación de olor y humo.

  • Producido con granos abrasivos de óxido de aluminio y de zirconio.

  • Compuesto por dos telas de fibra de vidrio, que ofrecen una mayor seguridad y estabilidad del disco.

  • Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.

  • Excelente precisión de corte.

  • Mínima formación de rebarbas.

  • Exento de hierro, cloro y azufre que son pre-requisitos importantes para evitar la contaminación al trabajar en acero inoxidable (corrosión).

  • Todos los discos son fabricados bajo las normas de calidad más rigurosas: ANSI B 7.1 y EN 12413.
Aviso
  • Nunca utilice el disco para desbastar. El uso incorrecto del disco cortará las mallas de seguridad del disco.

  • Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).

  • Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).

  • Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina es suficiente.

  • No aplique presión lateral sobre el disco.

  • No realizar cortes curvos.

  • La dimensión de la pieza a cortar debe ser acorde con el diámetro del disco. Regla: el grosor de la pieza debe ser aproximadamente un 10% del diámetro del disco.

  • Nunca utilice el disco sin la carcasa de protección de la máquina.