Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte SPEED para acero inoxidable
Disco de corte SPEED para acero inoxidable - 1
Disco de corte SPEED para acero inoxidable - 2
Disco de corte SPEED para acero inoxidable - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte SPEED para acero inoxidable

Muy buen rendimiento de corte con una larga vida útil

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Tiempos de corte muy rápidos

  • Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)

  • Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina

  • Excelente resistencia a roturas
Aviso
  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Utilice siempre ropa de protección adecuada.

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica

  • Para más información, consulte las instrucciones incluidas.
  • Adecuado para KWU clase II (por ejemplo, construcción de tubos y reactores)

  • Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y la OSA (Organización para la seguridad de los abrasivos)