Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de corte para acero
Disco estándar con un rendimiento excepcional.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética
- Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
- Alta resistencia a la rotura
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
- Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.
- Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.
- Utilice únicamente discos que no estén dañados.
- Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta.
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.
Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos
Corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!