Vaso POWERDRIV® de 1/2 pulgada
Llave vaso 1/2 pulg. POWERDRIV bihexagonal mét.
VASO-1/2"-LARGO-BIHEX-LL15
ZEBRA
Nº de art.
0712132115
EAN 4024835712866
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Métrica, bihexagonal, larga
- Superficie: cromada, pulida/mate
- Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
- Powerdriv®
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 15 mm |
Longitud (L1) | 77 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 21,6 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 21,6 mm |
Superficie | Cromado |