Fusible roscado MEGA
Fusible roscado MEGA
FUSIBLE-MEGA-300AMP
Nº de art.
0731310300
EAN 4024835591492
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La carcasa de plástico evita la formación de chispas al activar el fusible
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 300 A |
Color de identificación | Gris |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Longitud | 68 mm |
Anchura | 16 mm |
Diámetro del orificio | 8,6 mm |
Material de la carcasa | Poliamida |
Material | Cobre |
Superficie | Bruñido |