Broca de barrena Longlife & Speed
Broca de barrena Longlife & Speed
BROCA-MADERA-LARGA-14X390MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales
- Tratamiento superficial especial
- Cabezal de corte de compensación
- Geometría de corte inicial especialmente adaptada
- Punta roscada de nueva generación
Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)
Punta roscada de nueva generación
Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción
Nueva geometría de filo
Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos
Geometría de hélice espiral optimizada
Mango hexagonal (por encima de 7 mm de diámetro)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Ahorra tiempo
Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso
Mayores longitudes efectivas
La extensión Würth se puede utilizar con un diámetro superior a 22 mm
Disponible exclusivamente en Würth
Hojas de datos(X)
La broca de barrena LONGLIFE & SPEED se puede utilizar tanto con guía manual como estacionaria (p. ej., en centros de mecanizado CNC, centros de enmarcado de madera) para realizar rápidamente taladros profundos y dimensionalmente precisos en la madera (p. ej., travesaños, vigas). Se deben respetar los valores de corte de la tabla de velocidades a este respecto en función del material.
Diámetro | 14 mm |
Longitud | 460 mm |
Longitud de trabajo | 390 mm |
Se puede utilizar con extensión | No |
Se puede utilizar con adaptador | Sí |
Estilo del vástago | Hexágono |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!