Tubo de poliamida de PA de 11/12 DIN 73378, mercancías embaladas
Tubo de poliamida PA 12, rollo
TUBERIA-DE-AIRE-6MM
Nº de art.
088508 6
EAN 4011231817592
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tolerancias reducidas
- Requisitos de pruebas: DIN 74324
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior x grosor de la pared | 6 x 1 mm |
Radio de curvatura | 35 mm |
Longitud | 25 m |
Presión funcionamiento | 30 bar |
Presión de estallido | 90 bar |
Material | Poliamida (PA) |
DIN | 73378 |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!