Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Imán angular

Imán angular
IMAN MULTIANGULO

Nº de art. 0691180
EAN 4011231600316
Precios visibles tras iniciar sesión
Imán angular

Nº de art. 0691180

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Imán magnético angular para una sujeción e inmovilización precisas durante los trabajos de soldadura y como asistente para el trabajo
  • Unión exacta de componentes metálicos planos, curvos o redondos

  • Sustituye al "segundo trabajador" durante el montaje para ahorrar tiempo de trabajo y gastos

  • Extracción sencilla tan solo inclinándolo hacia el lateral.

  • Este imán de fijación magnético ofrece los siguientes ángulos: 30°, 45°, 75° y 90° (véase la imagen). Otras opciones: 105°, 120° y 180°
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

96 mm

Anchura (B)

64 mm