Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Espuma de poliuretano de 1 componente B3

Espuma de montaje 1 componente PUR Asia Economic
ESPUMA EXPANFIX 750ML C/CANULA

Nº de art. 0892188020
EAN 4056807627809
Precios visibles tras iniciar sesión
Espuma de poliuretano de 1 componente B3

Nº de art. 0892188020

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Espuma de poliuretano de 1 componente para montaje universal
  • Con espumación previa.

  • Buenas características de aislamiento.

  • Alto grado de aislamiento térmico y acústico.

  • Elevada adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

  • Excelente estabilidad.

  • Relleno de juntas, grietas y huecos en paneles y láminas aislantes.

  • Excelente como espuma para sellar y unir aros de hormigón prefabricados.

  • Sin CFC e inocuo para la capa de ozono.
Aviso

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Antes de usar el producto, debe realizar siempre sus propias pruebas preliminares.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto recomendado para una gran variedad de aplicaciones: Montaje, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas; relleno y sellado de separaciones, juntas, aberturas y cavidades; conexión de materiales aislantes y construcción de techos

Instrucciones

1. Limpie con un producto de limpieza para mantener las superficies de la base completamente limpias.


2. Agite la lata durante más de 1 minuto.


3. Rellene los huecos verticales de abajo arriba (preste atención a la expansión de la espuma).


4. Cuando termine, cierre el tornillo de ajuste de caudal girándolo a la derecha.


5. Antes de secar la espuma, es posible moverla y limpiarla con un limpiador de PU, ya sea con una pistola o con un adaptador. Se recomienda limpiar el adaptador de tornillo con un limpiador.

Base química

Poliuretano

Color

Amarillo claro

Densidad

20 kg/m³

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%

Densidad moldeada

1 g/cm³

Estructura de celdas

Media fina

No tiene adherencia después

12 min

Condiciones de no tener adherencia

a 20°C y una humedad del 65%

Se puede cortar después

50 min

Condiciones de capacidad de corte

a 20 °C y 65 % de humedad relativa, línea adhesiva de 30 mm

Resistencia completa

2 min

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

5 °C

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

0 °C

Temperatura de procesamiento máxima para latas

35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C

Conductividad térmica λ

0.046 W/(m*K)

Resistencia a la flexión

85 kPa

Condiciones de resistencia a la flexión

después de 28 días, 23°C y una humedad relativa del 50%

Resistencia a la cizalladura

114 kPa

Condiciones de resistencia a la cizalladura

de acuerdo con DIN 53427

Resistencia a la compresión

3 N/cm

Condiciones de resistencia a la compresión

después de 28 días, 23°C y una humedad relativa del 50%

Elongación de ruptura

60 %

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con ASTM D-412

Rendimiento (volumen) aproximado

38 l

Condiciones para el rendimiento

a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada

Contenido

750 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Peso del contenido

725 g

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C