Tornillo de banco paralelo Heuer
Tornillo de banco Heuer
MORSA Nº7
Nº de art.
071567103
EAN 4024835807241
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guía central sencilla y ajustable
- Mordazas de sujeción de superficie endurecida
- Mordazas de sujeción de tubo forjadas y endurecidas
- Rodamiento del husillo con protección precisa
- Mordazas traseras forjadas en estampación con yunque
- Husillo protegido con rosca trapezoidal doble
- Superficies de rodamiento de gran tamaño
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura de la mordaza de sujeción (B1) | 160 mm |
Anchura máxima de fijación (A max) | 225 mm |
Profundidad de sujeción (T) | 100 mm |
Diámetro de tubo máximo | 100 mm |
Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas | 11/16-4 in |
Longitud (L1) | 535 mm |
Altura (h) | 225 mm |