Surtido de arandelas de seguridad para ejes
DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko
WSH-LOK-CORR-SET-DIN6799-985P-SYSK
Nº de art.
5964049000
EAN 4046777920154
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
985 piezas en el maletín de sistema 4.4.1. Arandelas de seguridad, DIN 6799, acero común.
Surtido de 985 piezas
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 2,3 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 3,2 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 4 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 5 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 6 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 7 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 8 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 9 mm
- 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 10 mm
- 50 arandelas de seguridad para ejes, Ø 12 mm
- 25 arandelas de seguridad para ejes, Ø 15 mm
- 10 arandelas de seguridad para ejes, Ø 19 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Normas | DIN 6799 |
Material | Acero |
Superficie | Bruñido |
Número de piezas en el surtido/juego | 985 Uds |
Compatible con RoHS | Sí |
incluye:
10
x
SEARN-DIN6799-19,0
Descripción:
19 mm
Cantidad:
10
x
1
x
Descripción:
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad:
1
x
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.