Abrazadera con perno W1
Abrazadera con perno W1
ABRAZADERA ALTA PRESION 20MM 74-79
Nº de art.
0537827479
EAN 4061975975379
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para mangueras con un alto grado de dureza o inserciones de metal o plástico
Fuerza de retención excepcionalmente alta
Conexión firme, incluso para mangueras duras
Bordes redondeados/puente para mangueras
Evita lesiones y daños en las mangueras
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Tubos de transporte de aire, sistema de gases de escape, sujeción/fijación
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Material del tornillo | Acero |
Rango de agarre mínimo/máximo | 74-79 mm |
Anchura de la banda | 20 mm |
Normas | DIN 3017 |