Set llaves Allen en T cabeza de bola 6 piezas
Mango en T hexágono interior cabeza de bola 6 pz.
DDU /SHRDRH-QUERGRF-SORT-IN6KT-6TLG
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta lateral integrada
Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
Varilla de alta calidad
Varilla hexagonal cromada para una protección contra la corrosión óptima y una larga vida útil.
Mango de varios componentes que consta de un alma sólida y un revestimiento blando
El plástico negro especial antideslizante garantiza la máxima transferencia de par.
Varilla de una sola pieza
Resistente incluso a tensiones extremadamente altas.
Se puede utilizar como soporte para banco de trabajo
Los tamaños 2,5, 3 y 4 mm no tienen cabeza esférica
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW5X150MM
ZEBRALLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW6X150MM
ZEBRALLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW8X150MM
ZEBRALLAVE ALLEN EN T HEX SW2,5X150MM
ZEBRALLAVE ALLEN EN T HEX SW4X150MM
ZEBRAUnidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.