SIG 3000
Grasa multiusos SIG 3000
GRASA SIG 3000 20KG
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa multiusos fortificada con aditivos especiales que le permiten soportar las fuertes presiones de impacto y el golpeteo habituales en los equipos pesados.
- El paquete especial de aditivos permite que la grasa permanezca en su lugar y no salpique ni se salga del cojinete o del engrasador
- Larga duración bajo presión extrema y fuertes impactos
- Carga Timken de 65 000 psi/65 kg*
- Resistencia térmica de hasta 285 °C (545 °F)
- Resistencia superior al agua y resistente a la mayoría de los ácidos, suciedad, espray de sal, vapor, polvo, suciedad y clima
- Contiene inhibidores adicionales de óxido, corrosión y oxidación
- La fórmula sintética no quema la hierba en los campos de golf
- La carga de Timken es una medida cualitativa que indica el posible rendimiento de los aditivos para presiones extremas (EP). Una medida de 35 o más indica la presencia de aditivos para presiones extremas. Los aditivos EP son especialmente beneficiosos en aplicaciones que experimentan altas cargas axiales o de empuje. También se ha demostrado que los aditivos EP reducen la fatiga en los rodamientos
Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o grupo. Para obtener más información, consulte el folleto de datos técnicos.* Este producto no está aprobado por la CFIA
Hojas de datos(X)
Maquinaria pesada y flotas. Cualquier aplicación en la que haya calor y/o presión elevados. Salas de vapor de plantas de alimentos, operaciones mineras, etc., motocicletas y motos de nieve.
Utilizar solo con la ventilación adecuada. Agitar bien antes de usar. Mantenga siempre la lata boca abajo y rocíe durante dos segundos después de cada uso para evitar que la punta del spray se obstruya. Sostenga la lata a 6-10 pulgadas de la superficie que vaya a lubricar y rocíe generosamente. Para zonas de difícil acceso, inserte el tubo de extensión suministrado.
Peso del contenido | 20,41 kg |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -10 hasta 120 °C |
Color | Verde |
Grado NLGI/condiciones | 0: no aplicable / 0: no aplicable |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 220 cSt / a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445 |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 245-275 / según ASTM D 217 |
Carga de soldadura VKA | 3923 N |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | 0: no aplicable / 0: no aplicable |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Leve |
Densidad | 0,9 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a una temperatura de 15 °C, ASTM D-1298 |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445 |
Condiciones de temperatura mínima | -10 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 120 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 120 °C |
Condiciones de grado de penetración | según ASTM D 217 |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin metales pesados | No |