Spray abrillantador
Spray abrillantador
ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS, 500 ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tiempo mínimo necesario
- El vehículo queda como recién encerado
- Sin silicona
Antes de utilizar el producto, lea las especificaciones de nuestra hoja de datos de seguridad.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
El brillo en spray se puede aplicar a vehículos nuevos y usados, así como a todo tipo de pinturas en general. Este producto aplica brillo a todas las piezas del vehículo, incluidas piezas cromadas, de plástico y vidrio.
Rocíe y frote con un paño seco
Contenido | 0.5 l |
Olor/fragancia | Dulce |
Color | Azul |
Contenedor | Spray manual |
Densidad/condiciones | 1 g/cm³ / a 20°C |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH/condiciones | 7,5 / a 20°C |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!