Manguera de agua profesional
Manguera de agua profesional
MANGUERA-PROFESIONAL-AMARILLO-4C-3/4
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Muy flexible
- Resistente a la torsión y la abrasión
- Resistente a la torsión: no se retuerce ni se enreda
- Resistente al frío y al calor
- Sin silicona
- Resistente a la radiación UV
- Sin crecimiento de algas
- Sin cadmio ni bario
- Revestimiento interior muy suave
- Flujo de agua óptimo
Hojas de datos(X)
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Color | Amarillo |
Material de malla | Poliéster |
Diámetro interno en pulgadas | 3/4 in |
Diámetro interno | 18,8 mm |
Grosor de pared | 3,3 mm |
Longitud de la manguera | 50 m |
Presión de funcionamiento/condiciones | 9 bar / a 23°C |
Presión de estallido/condiciones | 23 bar / a 23°C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -15 hasta 60 °C |
Radio de curvatura | 95 mm |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin cadmio | Sí |
Sin bario | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!