Remache de expansión de plástico, tipo 4
Remache de expansión de plástico, tipo 4
MP-MB-SPREADINGRIVET-PLA-BL8,3
Nº de art.
05009192
EAN 4047376893238
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje y desmontaje sencillo
También se puede colocar a mano
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uniones de chapa de metal
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 8,5-9 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 4,5-4,5 mm |
Diámetro de la cabeza (B) | 12 mm |
Altura de la cabeza (C) | 2,5 mm |
Diámetro del mandril de expansión (A) | 8,3 mm |
Material | Poliamida (PA) |
Color | Gris oscuro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | A1239900092 |