Pistola de pintura multiuso AP HVLP
Pistola de pintura multiusos, AP HVLP
PISTOLA LACADO-PARA PINTAR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Aplicación fina, suave y homogénea
- Control de la cantidad de producto integrado
- Control del chorro redondo/ancho progresivo
- Junta de aire y material autoajustable
- Filtro de pintura conectable
- Hasta un 15 % menos de consumo de producto gracias a la tecnología de baja presión HVLP (alto volumen, baja presión)
- Alta transferencia de material/baja velocidad de trabajo
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Peso del producto (por artículo) | 750 g |
Color | Gris |
Material | Plástico/metal |
Presión funcionamiento | 2 bar |
Consumo de aire | 350 l/min |
Distancia de pulverización mínima | 10 cm |
Distancia máxima de pulverización | 15 cm |
AY-NZZLSET-SPRGUN-APHVLP-1,7MM
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!