Gafas de seguridad Fission
Gafas de seguridad Fission
LENTE DE SEGURIDAD FISSION GRIS
Nº de art.
0899103201
EAN 4058794430585
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gafas de seguridad ligeras y cómodas, aptas para cualquier entorno.
- Lente de policarbonato resistente a arañazos
- Plaqueta integrada
- Patillas suaves antideslizantes
- Unilentes envolventes económicas
- Producto ligero, cómodo y flexible
- Las unilentes ofrecen una vista panorámica completa
- Las patillas de caucho proporcionan un ajuste antiadherente
- La lente de policarbonato resistente a los arañazos proporciona un 99 % de protección UVA/B/C
- La lente antivaho W2X evita que la lente interior se empañe y obstruya la vista
- La lente gris ofrece protección contra el deslumbramiento excesivo
- La lente azul antifatiga ofrece protección cuando hay una cantidad excesiva de luz amarilla
- La lente de espejo I/O proporciona una protección del 100 % contra los dañinos rayos UV. Se utiliza entre aplicaciones de interior y exterior
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uso general para aplicaciones de interior y exterior que requieren protección contra impactos
Color de la lente de seguridad | Gris |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 280 nm |
Resistencia mecánica | A (190 m/s) |
Peso del producto (por artículo) | 21 g |