Arandela plana Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2
DIN 125, acero inoxidable A2, 140 HV, común
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A2-A-D4,3
Nº de art.
04094
EAN 4011231358828
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Se puede utilizar para rosca | M4 |
Formulario | A |
Diámetro interno (d1) | 4,3 mm |
Diámetro exterior (d2) | 9 mm |
Grosor (h1) | 0,8 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |