Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Cepillo de alambre Con cuerpo de madera

Cepillo de alambre
CEPILLO-PUAS-LATON-4LINEAS

Nº de art. 069704
EAN 4011231611206

Precios visibles tras iniciar sesión
Cepillo de alambre Con cuerpo de madera

Nº de art. 069704
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
Material del cable

Latón

Número de filas

4 Uds

Diámetro del alambre

0,35 mm

Longitud de las cerdas (L3)

25 mm

Anchura (B)

33 mm

Longitud (L1)

290 mm

Longitud de la cabeza (L 2)

135 mm