Cintas métricas de bolsillo
Cinta métrica bolsillo 2 p. mét./plg. escala doble
HUINCHA MEDIR 19MM 5M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa de plástico de 2 componentes.
- Ligera y resistente a la corrosión.
La curvatura hace que la cinta de acero tenga una estabilidad extraordinaria.
- Se puede extender mucho antes de doblarse.
Cinta de acero pintada de amarillo y recubierta de nylon.
Cumple con la clase de precisión II de la CE.
Bloqueo/desbloqueo con un solo clic.
- Fácil de bloquear/desbloquear con un solo clic.
Medida de retracción y gancho de extremo móvil.
La cinta métrica cumple con la clase de precisión II de la CE
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud (L max) | 5 m |
Anchura de la banda (b) | 19 mm |
Material de la carcasa | ABS/TPR |
Clase de precisión | II |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) | 2,4 m |