Macho de roscar para máquinas HSCo anilla verde, agujero pasante, DIN 371/376
Macho de roscar a máquina HSCo verde forma B
MACHO PASANTE ZEBRA VERDE DIN371 M5
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor
- Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
- Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen
Hojas de datos(X)
Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar el punto espiral completo de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a procesar | Acero |
Tipo de orificio | Orificio de holgura ≤3xD |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Centro de taladro/fresa |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M5 |
Paso | 0,8 mm |
Longitud | 70 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Tamaño del cuadradillo | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superficie | Bruñido |
Formulario | B |
Diámetro del agujero | 4,2 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Tolerancia de machos de roscar | ISO 2 (6H) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1000 N/mm² |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Formación de virutas (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Subgrupo de materiales | Aceros inoxidables, sulfurados |