Extractor de dos brazos ajustable
Extractor de dos brazos ajustable
DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW130MM
Nº de art.
0714522132
EAN 4024835926256
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The dual depth-adjustable hooks clamp automatically.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Ancho de fijación externa (A) | 130 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 140 mm |
Longitud del husillo | 140 mm |
Número de brazos | 2 Uds |
Longitud de la punta del gancho (E) | 11 mm |
Grosor de la punta del gancho (F) | 2 mm |
Anchura del gancho (D) | 18 mm |
Dimensión de la rosca | M14 x 1,5 |
Peso de máximo de la extracción (t max) | 2 t |