Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Broca de percusión Plus Duo-S Vario
BROCA PERC. PLUS DUO 6X260

Nº de art. 0648556026
EAN 4053479614168

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Nº de art. 0648556026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 2 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.

Perforación mucho más rápida


La geometría óptima de las puntas y las ranuras asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.



Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados


Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..



Perforación precisa


Gracias a la punta de autocentrado especial.



Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas


El transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo y dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.

Aviso

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Ø 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Diámetro (Ø)

6 mm

Longitud

260 mm

Longitud de trabajo

200 mm

Número de filos de corte

2 Uds

Número de espirales

2 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ADAPTADOR DE MAX A PLUS

Para brocas con vástago de montaje SDS-plus en máquinas con vástago de alojamiento SDS-max
x 1 unid.

Unidad de embalaje

La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.

Formación del código de producto

El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Información sobre precios

Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades

Cantidad

La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.