Linterna LED a pilas recargables LED de alimentación
Linterna LED a pilas recargables Power
LINTERNA LED RECARGABLE 1LED
Nº de art.
0827805311
EAN 4050641396822
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Linterna LED recargable con interruptor multinivel.
- Hasta cuatro horas de luz
- Carcasa de aleación de aluminio
- Clase de protección IPX6 – estanco
- Cargador de 230 V CA, cargador de vehículo de 12/24 V CC y lazo para la mano incluidos en el contenido
Cuatro funciones diferentes:
- Brillo máximo
- Reducción de brillo
- Linterna
- SOS
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Flujo luminoso | 320 lm |
Alcance de iluminación | 100 m |
Período luminoso | 5 h |
Tiempo de carga | 5.5 h |
Clase de protección IP | IP X6 |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Tensión nominal | 3.7 V/CA |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2200 mAh |
Tensión de carga mínima/máxima | 12-24 V/CC |
Tipo de conector macho | A |