Tapones para los oídos, sin cuerda
Tapones para los oídos, sin cuerda
TAPON AUDITIVO SNR35DB SIN CORDON
Nº de art.
0899300902
EAN 4058794445718
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tapones para los oídos de espuma de poliuretano, color rojo
- Una pareja en una bolsa de polipropileno
- Relación señal/ruido (SNR) = 35dB;
- Conforme a la norma EN352-2:2002
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Valor de atenuación SNR | 35 dB |
Valor de atenuación L | 29 dB |
Valor de atenuación M | 32 dB |
Valor de atenuación H | 34 dB |
Número de tapones para los oídos | 2 Uds |
Color | Amarillo |
Normas | EN 352-2 |