Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Guantes de protección Costura Eco con punteado de PVC

Guante de protección, tejido, Economy Red Line
GUANTE MOTEADO ECO T8

Nº de art. 0899405008
EAN 4056807312453

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes de protección Costura Eco con punteado de PVC

Nº de art. 0899405008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 12 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forro reciclado de talla 10 de mezcla de algodón,


palma punteada de PVC rojo: aumenta el agarre


Transpirabilidad, comodidad y un ajuste excelente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uso universal/para trabajos con exigencias reducidas, por ejemplo, para tareas de almacenamiento o logística.

Tamaño

8

Calibre

10

Material del revestimiento

Poliéster

Material del revestimiento

Puntos de PVC

Normas

EN 420

Categoría

I

Color

Blanco
Rojo

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas